丸洗いソフトタッチシュラフ
本来、保温性を高めるためには多くの中綿を必要とする封筒型シュラフ。
丸洗いソフトタッチシュラフは、肌にふれる中面にやわらかフランネル素材を、中綿には軽くてあたたかいダイナチューブファイバーを使用し、LOGOSの封筒型シュラフとして最高峰の保温性を実現。
- 用途
- [適正温度-4℃まで]表はサラサラ、中はやわらか!暖かくて気持ちいい寝袋。
- 付属品
- 収納袋
- 仕様
- 丸洗い・封筒型
- 長さL×幅W(cm)
- (約)190×75
- 主材質
- [表面素材]サーマブレスクロス、[肌面素材]やわらかフランネル、[中綿]ダイナチューブファイバー
- 適応胸囲(cm)
- (約)96まで
- 収納時寸法(cm)
- (約)直径32×長さ40
- 適正温度(℃)
- (-)4まで
- 総質量(kg)
- (約)2.4
- 内容量
- 1枚
注意
※連結は同品番同士に限ります。※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
アウトドア・行楽用品 の新着商品
カテゴリ


































