72600530 丸洗いソフトタッチシュラフ ロゴス 02700657

72600530 丸洗いソフトタッチシュラフ ロゴス 02700657
72600530 丸洗いソフトタッチシュラフ ロゴス 02700657
72600530 丸洗いソフトタッチシュラフ ロゴス 02700657
72600530 丸洗いソフトタッチシュラフ ロゴス 02700657
72600530 丸洗いソフトタッチシュラフ ロゴス 02700657
72600530 丸洗いソフトタッチシュラフ ロゴス 02700657
72600530 丸洗いソフトタッチシュラフ ロゴス 02700657
72600530 丸洗いソフトタッチシュラフ ロゴス 02700657

丸洗いソフトタッチシュラフ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
02700657
品番
72600530
販売価格(税込)¥16,940
販売価格(税別)
¥15,400

本来、保温性を高めるためには多くの中綿を必要とする封筒型シュラフ。
丸洗いソフトタッチシュラフは、肌にふれる中面にやわらかフランネル素材を、中綿には軽くてあたたかいダイナチューブファイバーを使用し、LOGOSの封筒型シュラフとして最高峰の保温性を実現。

用途
[適正温度-4℃まで]表はサラサラ、中はやわらか!暖かくて気持ちいい寝袋。
付属品
収納袋
仕様
丸洗い・封筒型
長さL×幅W(cm)
(約)190×75
主材質
[表面素材]サーマブレスクロス、[肌面素材]やわらかフランネル、[中綿]ダイナチューブファイバー
適応胸囲(cm)
(約)96まで
収納時寸法(cm)
(約)直径32×長さ40
適正温度(℃)
(-)4まで
総質量(kg)
(約)2.4
注意
※連結は同品番同士に限ります。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

関連キーワード
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする