曜日別特売
81660647 倍速凍結・氷点下パック ロゴス 02700806

81660647 倍速凍結・氷点下パック ロゴス 02700806
81660647 倍速凍結・氷点下パック ロゴス 02700806
81660647 倍速凍結・氷点下パック ロゴス 02700806
81660647 倍速凍結・氷点下パック ロゴス 02700806
81660647 倍速凍結・氷点下パック ロゴス 02700806

倍速凍結・氷点下パック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
質量(g)(約)550
内容量1個注文コード02700806品番81660647
販売価格(税込)¥1,045
販売価格(税別)
¥950

強力保冷剤「氷点下パックシリーズ」の倍速凍結タイプに、ソフトタイプが仲間入り。
一般的な保冷剤の約8倍の冷却能力をキープしつつ、凍結時間が約18~24時間と従来品の約半分に。
冷凍庫に常備しておくと、急な停電等のいざという時にも庫内の冷たさを保ってくれます。
内容物には植物性天然素材を使用しており、安心してご使用いただけます。

用途
限られた冷蔵庫内スペースでも凍結しやすく、庫内の空間にフレキシブルに対応。
質量(g)
(約)550
タイプ
ソフト(M)
寸法(cm)
(約)縦13.5×横19.5×厚さ2.5
主材質
[容器]ポリエチレン、[内容物]植物性天然高分子
入数(個)
1
注意
※素材の特性により粘度には個体差がありますが性能に問題はありません。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする