ロゴス
氷点下パックGT-16℃
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
質量(g)
(約)900
(約)550
(約)900
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02700989
品番
81660607
販売価格(税込)
¥1,320
販売価格(税別)
¥
1,200
バスケットに入れる
限られた冷蔵庫のスペースでも凍結しやすいソフトタイプ。
魚も凍る驚異の保冷力は、ソフトタイプでも健在。
氷点下パック-16℃は、一般保冷剤に比べて保冷能力・冷却速度約8倍(メーカー実験)。
用途
家庭用冷凍庫なら36~48時間ほど入れておくだけで、様々なアウトドアシーンで活躍する。
質量(g)
(約)900
寸法(cm)
(約)縦19×横26×厚さ2.5
タイプ
ソフト
主材質
[容器]ポリエチレン、[内容物]植物性天然高分子
入数(個)
1
注意
※素材の特性により粘度には個体差がありますが性能に問題はありません。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
商品説明動画
参考になった