野電 パワーストックランタン2000・スマートワイヤレス
超高輝度1500ルーメンで、キャンプサイトをくまなく照らすランタン。
スマートフォンの上に置くだけのワイヤレス充電機能のほか、USB・Type-Cに対応。
本体も蓄電式なので電池は不要。
20,000mAhの大容量パワーバンク搭載で、スマートフォンを最大約8台分充電できる。
- 用途
- 懐中電灯モード搭載、安心の生活防水・防塵設計で、キャンプなどのアウトドアから災害時の備えとしても役立つ。
- 付属品
- 蓄電用USBケーブル、カラビナ、ストラップ、六角棒レンチ、収納袋
- タイプ
- [メインライト]白色/暖色/中間色[懐中電灯]白色
- 電流(A)
- 3
- 出力電圧(V)
- [USB-A(1)]5、[USB-A(2)]5、[TypeC]5
- 入力電圧(V)
- 5
- 出力電流(A)
- [USB-A(1)]3.1、[USB-A(2)]3.1、[TypeC]3
- 点灯方式
- [メインライト]4段階調光/点滅、[懐中電灯]強/弱/点滅
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- (約)19.5×3×10
- バッテリー容量(mAh)
- 20000
- 充電方式
- USB(TypeC)蓄電
- 主材質
- ABS、PC、スチール
- 全質量(g)
- (約)600
- 明るさ(Lm)
- [LED 球値]1500、[ロゴス基準値]1090
- 充電個数
- [スマホ](約)8台、[タブレット](約)2台
- 蓄電時間(時間)
- (約)11
- 点灯時間(時間)
- [メインライト](約)4.5~41、[懐中電灯](約)強/22、弱/40
- 内容量
- 1個
注意
※表記の点灯時間、蓄電時間は目安です。実際の各時間は目安を上回る場合や下回る場合があります。※点灯時間は消灯までの目安時間です。製品の仕様により突然消灯するものと徐々に照度が低下して消灯するものがあります。
※充電能力はスマートフォン2000mAh、タブレット端末7000mAhとして算出した理論値です。目安とお考えください。
※外部機器への充電・入力は、記載の規格で必ずご使用いただけることをお約束するものではありません。外部機器の仕様や設定によっては作動しない場合があります。あらかじめご了承ください。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
商品説明動画
アウトドア・行楽用品 の新着商品
ナチュラルバイシクル アウトドア チェア N×Nウッドスツール CAMO 椅子 イス チェア NaturalbicycleNaturalbicycle(ナチュラルバイシクル)税込¥5,498¥4,998
ナチュラルバイシクル アウトドア チェア N×Nウッドローチェア CAMO 椅子 イス チェア NaturalbicycleNaturalbicycle(ナチュラルバイシクル)税込¥13,178¥11,980
ナチュラルバイシクル アウトドア テーブル N×Nウッドデッキストレージ CAMO テーブル ロールテーブル ストレージ NaturalbicycleNaturalbicycle(ナチュラルバイシクル)税込¥8,798¥7,998カテゴリ




























