曜日別特売

CLUB LOGOS クールトート L

CLUB LOGOS クールトート L - ロゴスCLUB LOGOS クールトート L - ロゴスCLUB LOGOS クールトート L - ロゴスCLUB LOGOS クールトート L - ロゴスCLUB LOGOS クールトート L - ロゴスCLUB LOGOS クールトート L - ロゴスCLUB LOGOS クールトート L - ロゴスCLUB LOGOS クールトート L - ロゴス

LOGOSの「CLUB LOGOS」シリーズから登場した、毎日のお買い物やお出かけに便利なトート型のソフトクーラー。
使いやすい約12Lサイズで、食品や飲み物をしっかり収納可能。
トートバッグ感覚で持ち運べるので、日常使いにもぴったりです。
開口部は大きく開く「がま口」仕様を採用し、中身の出し入れもスムーズ。
さらに、スマホや財布などを収納できる便利なサイドポケットも装備しています。
冷気を逃しにくいシールドジップ構造と、抗菌加工を施した内側生地により、毎日使いでも安心。
お買い物からピクニックまで、幅広いシーンで活躍するクーラーバッグです。

用途
片道1時間を完璧に保冷!トートバッグ型のソフトクーラー。
仕様
がま口・サイドポケット付・シールドジップ構造・抗菌加工
質量(g)
(約)400
タイプ
L
容量(L)
(約)12
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
(約)45×20×39
主材質
ナイロン、EPE 、PEVA、PP
断熱材
(約)5mm
内寸(cm)
(約)幅34×奥行20×深さ35
収納時寸法(cm)
(約)縦51×横38×高さ3
内容量
1個
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0270136681671000
¥3,619
¥3,981(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする