曜日別特売

保冷温ショルダーバッグ

保冷温ショルダーバッグ - アイメディア保冷温ショルダーバッグ - アイメディア保冷温ショルダーバッグ - アイメディア保冷温ショルダーバッグ - アイメディア保冷温ショルダーバッグ - アイメディア保冷温ショルダーバッグ - アイメディア保冷温ショルダーバッグ - アイメディア保冷温ショルダーバッグ - アイメディア

やわらか生地でカジュアルな保冷温機能付ショルダーバッグです。
約14cmのマチでたっぷり収納でき、買い物をはじめレジャー・アウトドアなど様々なシーンで活躍します。
肩掛けや斜め掛けをすれば、両手があけられ便利です。
ショルダーベルトは幅広で肩に食い込みにくく、取り外しも可能です。
表生地は水をはじきやすいはっ水加工を施しています。

材質
本体/ナイロン100%、内側部/ポリエステル100%
容量(L)
約8.5
ポケット数
ファスナーポケット×1、サイドポケット×2、メッシュポケット×1、内側ポケット×1
寸法(cm)
約23×31×14(内側巾着・持ち手含まず)
ショルダーベルトの長さ
約71~126cm
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
031987501010167ベージュ
¥3,000
¥2,998
¥3,298(税込)
4日以内出荷
031987591010360ブルーグレー
¥3,000
¥2,998
¥3,298(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする