曜日別特売

傾斜ハンガー

傾斜ハンガー - ロゴス傾斜ハンガー - ロゴス傾斜ハンガー - ロゴス傾斜ハンガー - ロゴス傾斜ハンガー - ロゴス傾斜ハンガー - ロゴス

テコの原理で簡単&確実に固定。
工具いらずで簡単設置。
グリルの脚パイプなどに取り付け、オタマやトングなどを掛けることができるので、料理にも便利です。

用途
垂直ポールはもちろん、傾斜したポールにも連結できるユーティリティーハンガー。
全長(cm)
(約)26
主材質
スチール、PVC、シリコン
全質量(g)
(約)95
適合ポール径(Φmm)
(約)18~26
収納時寸法(cm)
(約)縦9×横14×高さ5.5
内容量
1本
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0270164671907002
¥700
¥770(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする