ロゴス
傾斜ハンガー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02701646
品番
71907002
販売価格(税込)
¥770
販売価格(税別)
¥
700
バスケットに入れる
テコの原理で簡単&確実に固定。
工具いらずで簡単設置。
グリルの脚パイプなどに取り付け、オタマやトングなどを掛けることができるので、料理にも便利です。
用途
垂直ポールはもちろん、傾斜したポールにも連結できるユーティリティーハンガー。
全長(cm)
(約)26
主材質
スチール、PVC、シリコン
全質量(g)
(約)95
適合ポール径(Φmm)
(約)18~26
収納時寸法(cm)
(約)縦9×横14×高さ5.5
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。