- 水性2液型エポキシ強力防水塗料R用シーラー アサヒペン 02698460

- 水性2液型エポキシ強力防水塗料R用シーラー アサヒペン 02698460
- 水性2液型エポキシ強力防水塗料R用シーラー アサヒペン 02698460

水性2液型エポキシ強力防水塗料R用シーラー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個(1kg)
内容量1個(1kg)注文コード02698460品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
¥4,298

水性2液型エポキシ強力防水塗料Rの密着性を向上させます。
劣化したコンクリート面にも深く浸透し、しっかりと強化します。

用途
水性2液型エポキシ強力防水塗料Rの専用シーラーです。
劣化したコンクリート面の強化と上塗り塗料との密着性を向上させます。
塗り面積(m2)
9~11
成分
基材:合成樹脂(エポキシ)、有機溶剤、水/硬化材:合成樹脂(エポキシ)、有機溶剤、水
適合
標準塗り回数:1
色
クリヤ
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
RoHS指令(10物質対応)
対応
硬化時間
冬季:4~5日、夏季:3~4時間
注意
※コンクリート、セメント、モルタル下地用です。防水シート・FRP防水・塗装していない金属面には使用しないでください。
※基材と硬化材を混合した塗料は、4~5時間以内に使用してください。一度開封した場合は 2週間以内に使用するようにしてください。
※塗り重ね可能時間(2回目の塗布)は 18時間 ~ 7日以内で塗布してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする