氷点下パック抗菌・デザインクーラー トート
ポケモンアニバーサリーイヤーを記念した、ポケモンデザインアイテムシリーズ。
容量4Lのコンパクトサイズで、ピクニックやお散歩、普段使いのランチバッグとしても活躍するトート型抗菌クーラー。
内側は抗菌仕様のため清潔に使用でき、ソフトクーラーなので使わないときは折りたたんでコンパクトに収納可能。
自然モチーフの中にポケモンたちのシルエットを散りばめたデザインで、日常からアウトドアまで楽しく使えるアイテムです。
- 用途
- ピクニックや普段使いに最適!容量4Lのトート型抗菌クーラー。
- 仕様
- 折り畳みコンパクト収納
- 質量(g)
- (約)150
- タイプ
- トート型
- 容量(L)
- (約)4
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- (約)27×13×19
- 主材質
- ポリエステル、EPE、PEVA、PP
- デザイン
- ポケモン
- 内容量
- 1袋
注意
※監修中につきデザイン変更の可能性があります。※クーラー内に水や氷を直接入れてのご使用はお控えください。
※製品によって多少デザインパターンが異なります。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
クーラー&ジャグ の新着商品
カテゴリ
































