曜日別特売

Ethernet/RS-485変換器(Modbus用)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可9日以内出荷とは
内容量
1個(1個)
供給電源
24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
注文コード
02713826
品番
GR8-EM-D-R
参考基準価格(税別)¥55,000販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
¥54,980

主な機能と特長

Modbus/TCP(Ethernet)とModbus/RTU(RS-485)のプロトコルを相互に変換

キャッシュ機能により高速応答が可能

DL8シリーズ、R8シリーズのカードと連結する構造も選択可能

接続方式
供給電源:コネクタ形ユーロ端子接続(適用電線サイズ:0.2~2.5mm2、剥離長 7mm)
RS-485:コネクタ形スプリング式端子接続(T字型分岐プラグ)(適用電線サイズ:0.2~1.5mm2、剥離長 10mm)
Ethernet:RJ-45モジュラジャック
消費電力(W)
1.5W以下
設置方法
DL8連結形
供給電源
24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
取付
DINレール取付
質量(g)
120
使用温度範囲
-10~+55℃
耐電圧
Ethernet-RS-485-供給電源-FE1間 1500V AC 1分間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
幅27×奥行73×高さ115
使用湿度範囲
10~90%RH(結露しないこと)
絶縁抵抗
100MΩ以上/500V DC
RoHS指令(10物質対応)
対応

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする