曜日別特売
AE53784 固定クリップ コイズミ照明 02733767

AE53784 固定クリップ コイズミ照明 02733767
AE53784 固定クリップ コイズミ照明 02733767
AE53784 固定クリップ コイズミ照明 02733767

固定クリップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02733767
品番
AE53784
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598
付属品
ビス付
長さ(mm)
20
幅(mm)
14
高さ(mm)
14
材質(本体)
アルミ
備考
曲げて固定する場合に使用します
取付ピッチ(mm)
300(推奨)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする