曜日別特売
NLT2-40-AC-S スリム型防水LEDライト 3mケーブル 日機 02742989

 

NLT2-40-AC-S スリム型防水LEDライト 3mケーブル 日機 02742989
NLT2-40-AC-S スリム型防水LEDライト 3mケーブル 日機 02742989

スリム型防水LEDライト 3mケーブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
消費電力(W)27
内容量1台注文コード02742989品番NLT2-40-AC-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

透光率が高く、衝撃に強いポリカーボネートを使用し、本体を軽量化しました。
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、ちらつきがなく、LEDの長寿命化も実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており高い絶縁性を有する安全設計です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。

用途
制御盤内照明、設備機械照明、屋内照明、冷蔵倉庫照明など
寸法(mm)
950×40.4×30.5
消費電力(W)
27
全光束(Lm)
3900
照度(Lx)
1000
電源(V)
AC100-240
使用温度(℃)
-10~40 (ただし氷結しないこと)
保護等級
IP65
色温度(K)
5700
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
電源ケーブル
3m
期待寿命
60,000時間(使用温度25℃)
関連資料:図面(0.02MB)取扱説明書:(0.82MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする