曜日別特売

プラケースラックコンテナ入りジャックポイントナベ頭(鉄/三価めっき)

プラケースラックコンテナ入りジャックポイントナベ頭(鉄/三価めっき) - OHSATO(大里)プラケースラックコンテナ入りジャックポイントナベ頭(鉄/三価めっき) - OHSATO(大里)プラケースラックコンテナ入りジャックポイントナベ頭(鉄/三価めっき) - OHSATO(大里)プラケースラックコンテナ入りジャックポイントナベ頭(鉄/三価めっき) - OHSATO(大里)プラケースラックコンテナ入りジャックポイントナベ頭(鉄/三価めっき) - OHSATO(大里)プラケースラックコンテナ入りジャックポイントナベ頭(鉄/三価めっき) - OHSATO(大里)プラケースラックコンテナ入りジャックポイントナベ頭(鉄/三価めっき) - OHSATO(大里)プラケースラックコンテナ入りジャックポイントナベ頭(鉄/三価めっき) - OHSATO(大里)

コンテナボックス形状のパーツケースにドリルねじナベ頭(鉄/三価めっき)を同封した商品です。
パッケージの背面にツメがついているのでラックに引っ掛けられます。

用途
ねじの仕分けや整理に。
種別
全ねじ
材質
鉄/三価めっき
色
パーツケース:赤
呼び径(mm)
4
頭部形状
ナベ頭
頭部径(Φmm)
8
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
パーツケース:113×58×35
RoHS指令(10物質対応)
対応
入数(本)
ねじ:100
内容量
1箱(100本)
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
適合板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
027600264x25253.2まで
オープン
¥829
¥912(税込)
翌々日出荷
返品不可
027601304x19193.2まで
オープン
¥729
¥802(税込)
翌々日出荷
返品不可
027601484x13132.3まで
オープン
¥589
¥648(税込)
翌々日出荷
返品不可
027611284x16163.2まで
オープン
¥659
¥725(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする