特大ばんじゅう用アルミ製ドーリー台車
安心の国産品質(日東製)。
軽量で耐久性に優れたアルミ製台車です。
さびにくい特性を備えた高強度設計です。
安全に重ね置きが出来る、場所をとらない優れた収納性。
惣菜・弁当・パンなどの製造工場、流通の現場で使用される特大ばんじゅう(643 × 417mm)を安定して運搬できます。
使用環境に応じてナイロン車輪・ゴム車輪・ストッパー付き車輪を選択できます。
庫内の搬送や仕分け、台車間の載せ替え作業をスムーズにし、現場の作業効率を高めます。
- 用途
- 食品工場・惣菜センター・ベーカリー・弁当製造・食品卸・流通等現場で、原料や製品の保管・仕分け・運搬に
- 色
- コーナー:ネイビーブルー
- 車輪径(Φmm)
- 75
- 耐荷重(kg)
- 150
- 内寸(mm)
- 台車:約635×410
- 内容量
- 1式(4台)
注意
※4台を緩衝材で梱包し、PPバンドで十字固定して出荷いたします。※取扱説明書・個装袋は付属しておりません。
※ばんじゅうのサイズをよくご確認の上ご注文ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
運搬台車 の新着商品
カテゴリ


































