曜日別特売
NTA-G2S75B2NB4 特大ばんじゅう用アルミ製ドーリー台車 ホワイトバリーン 02872821

NTA-G2S75B2NB4 特大ばんじゅう用アルミ製ドーリー台車 ホワイトバリーン 02872821
NTA-G2S75B2NB4 特大ばんじゅう用アルミ製ドーリー台車 ホワイトバリーン 02872821
NTA-G2S75B2NB4 特大ばんじゅう用アルミ製ドーリー台車 ホワイトバリーン 02872821
NTA-G2S75B2NB4 特大ばんじゅう用アルミ製ドーリー台車 ホワイトバリーン 02872821
NTA-G2S75B2NB4 特大ばんじゅう用アルミ製ドーリー台車 ホワイトバリーン 02872821

特大ばんじゅう用アルミ製ドーリー台車

商品レビューを投稿する
17日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃17日以内出荷とは
キャスターゴム自在×2、ストッパー付き×2
内容量1式(4台)注文コード02872821品番NTA-G2S75B2NB4
参考基準価格(税別)¥31,700販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
¥30,980

安心の国産品質(日東製)。
軽量で耐久性に優れたアルミ製台車です。
さびにくい特性を備えた高強度設計です。
安全に重ね置きが出来る、場所をとらない優れた収納性。
惣菜・弁当・パンなどの製造工場、流通の現場で使用される特大ばんじゅう(643 × 417mm)を安定して運搬できます。
使用環境に応じてナイロン車輪・ゴム車輪・ストッパー付き車輪を選択できます。
庫内の搬送や仕分け、台車間の載せ替え作業をスムーズにし、現場の作業効率を高めます。

用途
食品工場・惣菜センター・ベーカリー・弁当製造・食品卸・流通等現場で、原料や製品の保管・仕分け・運搬に
材質
アルミ、PP、ゴムキャスター
キャスター
ゴム自在×2、ストッパー付き×2
色
コーナー:ネイビーブルー
車輪径(Φmm)
75
耐荷重(kg)
150
内寸(mm)
台車:約635×410
注意
※4台を緩衝材で梱包し、PPバンドで十字固定して出荷いたします。
※取扱説明書・個装袋は付属しておりません。
※ばんじゅうのサイズをよくご確認の上ご注文ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする