曜日別特売
27623 静音オイルレスコンプレッサ KENOH 02871622

27623 静音オイルレスコンプレッサ KENOH 02871622
27623 静音オイルレスコンプレッサ KENOH 02871622
27623 静音オイルレスコンプレッサ KENOH 02871622
27623 静音オイルレスコンプレッサ KENOH 02871622
27623 静音オイルレスコンプレッサ KENOH 02871622
27623 静音オイルレスコンプレッサ KENOH 02871622

静音オイルレスコンプレッサ27623

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02871622
品番
27623
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
¥61,980

エアー工具を使用し、様々な作業を行う事が出来ます。「給油不要なオイルレス式」 クリーンなエアーを供給します。またメンテナンスも楽です。
Wタンクシステム:15L(メインタンク)と15L(サブタンク)。サブタンクは取り外せて持ち運び可能で、電気の届かない場所でも作業が可能。
作動音が静かな『静音タイプ』 静かな作動音がストレスを軽減します。周囲環境へもやさしいエアーコンプレッサーです。騒音:約68~70dB
電動機出力:0.78kW 吐出量:59/76 L/min (0.59Mpa)
空気接続口:1/4ワンタッチカプラー、エアーコック付

用途
空圧工具への圧縮空気供給に。
付属品
Rc1/4メス ワンタッチカプラー3個(本体パネル部2個・サブタンク部1個取り付け済)、シールテープ1個
容量(L)
15+15
電流(A)
6.8/8.0
電圧(V)
100・50/60Hz
消費電力(W)
650/780
タンク容量(L)
30(15+15)
コード長さ(m)
約2
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.78・8
本体質量(kg)
30
本体サイズ(mm)
L680×W480×H・D550
再起動圧力(MPa)
0.59・6kgf/cm2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする