MP-369 コネクションベルトPF25 TANAX(タナックス)[バイク用品] 02875718

コネクションベルトPF25

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
02875718
品番
MP-369
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

TANAX (タナックス) MOTOFIZZ(モトフィズ)
コネクションベルトPF25 (MP-369)
適合:MFK-3000、MFK-3001、MFK-3002、MFK-3003
本体サイズ:190×120×20mm
素材:ベルト=ポリエステル バックル=POM
入数:1本入り

適合
MFK-3000、MFK-3001、MFK-3002、MFK-3003
材質
ベルト=ポリエステル / バックル=POM
構成部品
本体×1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする