アルベ(チトセ)
オーバーシャツ[兼用]
あらゆるシーンにおいて、おもてなしの空間に馴染むデザイン。
小松マテーレと共同開発した生地を採用し、軽量で、四方に伸びる高いストレッチ性が特徴です。
仕様
4wayストレッチタフタ、ハンガーループ、左胸ネームスリット
混率(%)
(複合繊維(ポリエステル)57、ポリエステル43)
機能
ストレッチ、制電
内容量
1枚
全7種類を絞り込む
色
ネイビー
ブラック
ベージュ
サイズ
3L
M
S
SS
肩幅(cm)
61
62
63.5
68
袖丈(cm)
50
51
52
57
7種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02922591
AS8901
ブラック
3L
68
57
81
¥
7,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
02922749
AS8901
ネイビー
3L
68
57
81
¥
7,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
02922776
AS8901
ベージュ
M
63.5
52
73
¥
7,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
02922932
AS8901
ブラック
M
63.5
52
73
¥
7,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
02923842
AS8901
ネイビー
S
62
51
71
¥
7,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
02924718
AS8901
ベージュ
SS
61
50
71
¥
7,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
02925357
AS8901
ベージュ
3L
68
57
81
¥
7,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください