曜日別特売

シャツ(長袖)[兼用]

シャツ(長袖)[兼用] - アルベ(チトセ)シャツ(長袖)[兼用] - アルベ(チトセ)

コーディネートしやすい、サイズ展開豊富な定番シャツ。

仕様
左胸ポケット
色
ベージュ
混率(%)
ポプリン(ポリエステル65、綿35)
性別
男女兼用
袖丈
長袖
内容量
1枚
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02923537BSS2054L5563.584140
¥3,800
¥2,698
¥2,968(税込)
5日以内出荷
02924946BSS205LL51.561.580128
¥3,800
¥2,698
¥2,968(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする