曜日別特売

シャツ(長袖)[兼用]

シャツ(長袖)[兼用] - アルベ(チトセ)シャツ(長袖)[兼用] - アルベ(チトセ)シャツ(長袖)[兼用] - アルベ(チトセ)シャツ(長袖)[兼用] - アルベ(チトセ)シャツ(長袖)[兼用] - アルベ(チトセ)シャツ(長袖)[兼用] - アルベ(チトセ)シャツ(長袖)[兼用] - アルベ(チトセ)シャツ(長袖)[兼用] - アルベ(チトセ)

ラフに着こなしても、エレガントさが漂うシルエット。
ボトムスにイン/アウト、どちらでもサマになります。

混率(%)
ブロード(ポリエステル65、綿35)
機能
防汚
袖丈
長袖
内容量
1枚
注意
※(設定寸)はタックが畳まれた状態でのサイズを記載しております。
全6種類を絞り込む
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02922959RW0002サックスブルーS555481
¥5,200
¥3,698
¥4,068(税込)
5日以内出荷
02923212RW0001スノーホワイトLL59.55982
¥5,200
¥3,698
¥4,068(税込)
5日以内出荷
02924368RW0002サンドベージュS555481
¥5,200
¥3,698
¥4,068(税込)
5日以内出荷
02924666RW0002スノーホワイトS555481
¥5,200
¥3,698
¥4,068(税込)
5日以内出荷
02925522RW0002サンドベージュM56.55583
¥5,200
¥3,698
¥4,068(税込)
5日以内出荷
02925716RW0002サンドベージュL585887
¥5,200
¥3,698
¥4,068(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする