アルベ(チトセ)
ボタンダウンシャツ(長袖)[兼用]
親しみや すい雰囲気が 魅力のギンガムチェック。
ボタンダウン仕様で、きちんとした印象を与えます。
仕様
左胸ポケット
色
ブラウンチェック
サイズ
LL
混率(%)
先染めチェック(ポリエステル65、綿35)
肩幅(cm)
47.5
袖丈(cm)
60.5
着丈(cm)
79
バスト(cm)
117
性別
男女兼用
ネック(cm)
40.5
袖丈
長袖
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02923388
EP8533
¥
5,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください