- 用途
- ヘアアイロンとして
- 色
- ホワイト
- 付属品
- 掃除用ブラシ
- 仕様
- 海外使用:可
- 質量(g)
- 約380
- 電源
- 交流式
- 温度(℃)
- アイロン部:約130/155/170/185/200 ℃(5段階) ヒートアップ(約100℃):約20秒
- 電源コード(m)
- 約1.7 (360°回転式コード)
- 機能
- ナノイー、3D密着プレート、自動電源OFF(約60分後)、開閉ロック
- コーティング
- スムースグロスコーティングプラス〔髪への効果〕、キューティクルへの摩擦低減、髪に効率よく熱を伝える、髪のツヤ感、しっとり感、毛先のまとまり感
- 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
- 26.7×3.15×4.2
- スタイル
- ストレート