Panasonic(パナソニック)
Panasonic EH-NA7M ドライヤー ナノケア 大風量 速乾 ナノイー搭載 折りたたみ
EH-NA7M-P
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
モイストピンク
モイストグレー
モイストピンク
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02936399
品番
EH-NA7M-P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
乾かすだけで、ナノイーが髪に浸透。髪にうるおい与えます。
速乾ノズルで、毛束をほぐし、スピーディーに乾燥。
毎日のケアをこれ1台で。
用途
ヘアードライヤーとして
色
モイストピンク
付属品
セットノズル
質量(g)
約565 (セットノズル含まず)
電源
交流式
消費電力
1200W
温風温度(℃)
約95(TURBO・室温30℃のとき)
風量(m
3
/min)
1.5(TURBOのとき)
電源コード(m)
約1.7
機能
ナノイー、静電気抑制、「ナノイー」イオンチャージ、セットノズル
電源(AC100V)
50-60Hz
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
22.1×16.1×7.4
注意
※ご使用の際は、定格15A以上のコンセントを単独でご使用ください(消費電力1000W以上の為)。単独で使用しないと火災や感電の原因となります。