神戸製鋼
耐熱鋼用ソリッドワイヤ
2.25%Cr-1%Mo鋼用です。
主にスプレー移行域で使用します。
ワイヤー径(Φmm)
1.2
JIS規格
Z 3317 G 62A-2C1M3
AWS規格
A5.28 ER90S-B3MnSi
シールド
ガス:Ar+CO2、Ar+O2
内容量
1箱(20kg)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02935096
MG-S2CM
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください