曜日別特売

耐熱鋼用ソリッドワイヤ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1箱(20kg)
注文コード
02935096
品番
MG-S2CM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
¥46,980

2.25%Cr-1%Mo鋼用です。
主にスプレー移行域で使用します。

ワイヤー径(Φmm)
1.2
JIS規格
Z 3317 G 62A-2C1M3
AWS規格
A5.28 ER90S-B3MnSi
シールド
ガス:Ar+CO2、Ar+O2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする