曜日別特売

軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ

軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ - 神戸製鋼

下向、すみ肉用のAr+CO2用ワイヤです。
高電流域のアーク安定性、ビード外観に優れます。

JIS規格
Z 3312 YGW15
AWS規格
A5.18 ER70S-G相当
シールド
ガス:Ar+CO2
内容量
1箱(20kg)
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ワイヤー径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02935227MIX-50S1.2
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
02935270MIX-50S0.9
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする