曜日別特売

軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
ワイヤー径(Φmm)0.9
内容量1箱(20kg)注文コード02935270品番MIX-50S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

下向、すみ肉用のAr+CO2用ワイヤです。
高電流域のアーク安定性、ビード外観に優れます。

ワイヤー径(Φmm)
0.9
JIS規格
Z 3312 YGW15
AWS規格
A5.18 ER70S-G相当
シールド
ガス:Ar+CO2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする