曜日別特売

軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ

軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ - 神戸製鋼

突合せ、すみ肉溶接に適したAr+CO2またはAr+O2ワイヤです。
低~高電流の幅広い条件で良好な作業性で全姿勢溶接にも適します。
Ar+5~20%CO2、Ar+2%O2で良好なじん性が得られます。

ワイヤー径(Φmm)
1.2
JIS規格
Z 3312 G 49AP-3M16
AWS規格
A5.18 ER70S-G
シールド
ガス:Ar+CO2、Ar+O2
内容量
1箱(20kg)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02935236MG-S50
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする