神戸製鋼
軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20kg)
注文コード
02935236
品番
MG-S50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
突合せ、すみ肉溶接に適したAr+CO2またはAr+O2ワイヤです。
低~高電流の幅広い条件で良好な作業性で全姿勢溶接にも適します。
Ar+5~20%CO2、Ar+2%O2で良好なじん性が得られます。
ワイヤー径(Φmm)
1.2
JIS規格
Z 3312 G 49AP-3M16
AWS規格
A5.18 ER70S-G
シールド
ガス:Ar+CO2、Ar+O2