曜日別特売

軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ

軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ - 神戸製鋼

下向および水平すみ肉溶接に適しています。
約10mmの大脚長すみ肉溶接にて、止端形状の良い光沢ビードが得られます。

JIS規格
Z 3313 T49J0T1-0 C A-U
棒径(Φmm)
1.2
AWS規格
A5.20 E70T-1C相当
シールド
ガス:CO2
内容量
1箱(12.5kg)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02935060DW-200
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする