神戸製鋼
軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(12.5kg)
注文コード
02935060
品番
DW-200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
下向および水平すみ肉溶接に適しています。
約10mmの大脚長すみ肉溶接にて、止端形状の良い光沢ビードが得られます。
JIS規格
Z 3313 T49J0T1-0 C A-U
棒径(Φmm)
1.2
AWS規格
A5.20 E70T-1C相当
シールド
ガス:CO2