5340118801UVEX aerios V UVEX(ウベックス) 02962150

5340118801UVEX aerios V UVEX(ウベックス) 02962150
5340118801UVEX aerios V UVEX(ウベックス) 02962150
5340118801UVEX aerios V UVEX(ウベックス) 02962150
5340118801UVEX aerios V UVEX(ウベックス) 02962150
5340118801UVEX aerios V UVEX(ウベックス) 02962150
5340118801UVEX aerios V UVEX(ウベックス) 02962150
5340118801UVEX aerios V UVEX(ウベックス) 02962150
5340118801UVEX aerios V UVEX(ウベックス) 02962150
5340118801UVEX aerios V UVEX(ウベックス) 02962150
5340118801UVEX aerios V UVEX(ウベックス) 02962150
5340118801UVEX aerios V UVEX(ウベックス) 02962150
5340118801UVEX aerios V UVEX(ウベックス) 02962150

aerios V

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
フレーム色ホワイト
内容量1個注文コード02962150品番5340118801UVEX
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

variomatic[[R上]]レンズテクノロジー(調光)と uvex supravision[[R上]]テクノロジー(曇止め)を採用し、クリアで快適な視界を実現します。
グリップ力が高く、ランニングなど様々なスポーツでの使用が可能です。

トラスコ品番
714-9055
フレーム色
ホワイト
テンプル色
ホワイト
材質
ポリカーボネート
長さ(mm)
15.5
幅(mm)
14
高さ(mm)
4.7
レンズ色
スモーク(調光)
可視光線透過率(%)
9~74
紫外線透過率(%)
0.1
紫外線カット
99.90%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする