5330882205UVEX skyryse V UVEX(ウベックス) 02965029

5330882205UVEX skyryse V UVEX(ウベックス) 02965029
5330882205UVEX skyryse V UVEX(ウベックス) 02965029
5330882205UVEX skyryse V UVEX(ウベックス) 02965029
5330882205UVEX skyryse V UVEX(ウベックス) 02965029
5330882205UVEX skyryse V UVEX(ウベックス) 02965029
5330882205UVEX skyryse V UVEX(ウベックス) 02965029
5330882205UVEX skyryse V UVEX(ウベックス) 02965029
5330882205UVEX skyryse V UVEX(ウベックス) 02965029
5330882205UVEX skyryse V UVEX(ウベックス) 02965029
5330882205UVEX skyryse V UVEX(ウベックス) 02965029

skyryse V

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
フレーム色ブラックマット
内容量1個注文コード02965029品番5330882205UVEX
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

variomatic[[R上]]レンズテクノロジーは、光の条件に自動的に反応して明暗変化し、幅広い条件下での使用が可能です。
uvex supravision[[R上]]テクノロジーとダイレクトレンズベンチレーションにより曇りを抑えます。

トラスコ品番
715-2115
フレーム色
ブラックマット
テンプル色
ブラックマット
材質
ポリカーボネート
長さ(mm)
16
幅(mm)
14.2
高さ(mm)
6
レンズ色
ライトミラーシルバー(調光)
可視光線透過率(%)
13~60
紫外線透過率(%)
0.1
紫外線カット
99.90%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする