曜日別特売
SGM サイトグラス付ミニマニホールド BBKテクノロジーズ 02965151

SGM サイトグラス付ミニマニホールド BBKテクノロジーズ 02965151
SGM サイトグラス付ミニマニホールド BBKテクノロジーズ 02965151
SGM サイトグラス付ミニマニホールド BBKテクノロジーズ 02965151

サイトグラス付ミニマニホールド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
02965151
品番
SGM
参考基準価格(税別)¥23,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

ストラップはフックとマグネット付で室外機に容易に固定できます。
開閉状態が一目で分かるボールバルブ式。
130×140mmのミニサイズマニホールド(ストラップ除く)。
サイトグラス付で冷媒の流れが目視で確認できます。

用途
エアコン取付時の真空、ガス圧の測定
仕様
付属ケース:なし
トラスコ品番
628-3502
接続口径
5/16フレア
高圧圧力計(MPa)
0~5.3
対応冷媒種別
R-32 R-410A
ゲージ径(Φmm)
50
低圧連成計(MPa)
-0.1~3.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする