BBKテクノロジーズ
サイトグラス付ミニマニホールドローターリーホースセット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
注文コード
02966612
品番
SGM-SR
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
フックにマグネットが備わっており室外機等の金属部に付けてご使用頂けます
ホースを取り回しても共回りせずガス漏れの危険が少ないローターリーホースセットとなります。
用途
エアコン取付時の真空引き、ガスチャージの圧力測定
仕様
付属ケース:有り
トラスコ品番
701-2637
セット内容
デジタルマニホールド(DSGM)、ローターリーホースセット90cm×3本(RH-S)、専用ケース(AL-ET)
接続口径
5/16フレア(1/2-20UNF)
高圧圧力計(MPa)
0~5.3
対応冷媒種別
R-410A、R-32
ゲージ径(Φmm)
60
低圧連成計(MPa)
-0.1~2.5