QCTHH0525-10-SUS サムターンクランパー ステンレスタイプ イマオコーポレーション 02963252

寸法図画像

サムターンクランパー ステンレスタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
694-1888
注文コード
02963252
品番
QCTHH0525-10-SUS
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
¥5,298

ワンタッチ着脱タイプです。
ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮 させ、プレートが引き込まれます。

用途
カメラユニット交換に。
トラスコ品番
694-1888
寸法L(mm)
15.5
寸法H(mm)
8
寸法D(mm)
5
寸法D1(mm)
14
材質
本体、シャフト:SUS303、ピン:SUS304、スプリング:SUS304
寸法D2(mm)
25
寸法W(mm)
4
引張強度
1200
寸法M(mm)
M2×0.4深さ3
寸法H1(mm)
6.5
耐熱温度(℃)
180
寸法Dp(mm)
21
クランプ力(N)
60
せん断強度(N)
1800
適合プレート厚さ(mm)
3~10
注意
※6mm未満のプレートへ取付けの場合は別途スペーサー QCASPが必要です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする