曜日別特売
SMPH25S2M スマホで見る2カメラ先端2方向可動8mm径工業内視鏡 THANKO(サンコー)[電子機器] 02966429

 

SMPH25S2M スマホで見る2カメラ先端2方向可動8mm径工業内視鏡 THANKO(サンコー)[電子機器] 02966429
SMPH25S2M スマホで見る2カメラ先端2方向可動8mm径工業内視鏡 THANKO(サンコー)[電子機器] 02966429
SMPH25S2M スマホで見る2カメラ先端2方向可動8mm径工業内視鏡 THANKO(サンコー)[電子機器] 02966429
SMPH25S2M スマホで見る2カメラ先端2方向可動8mm径工業内視鏡 THANKO(サンコー)[電子機器] 02966429
SMPH25S2M スマホで見る2カメラ先端2方向可動8mm径工業内視鏡 THANKO(サンコー)[電子機器] 02966429
SMPH25S2M スマホで見る2カメラ先端2方向可動8mm径工業内視鏡 THANKO(サンコー)[電子機器] 02966429
SMPH25S2M スマホで見る2カメラ先端2方向可動8mm径工業内視鏡 THANKO(サンコー)[電子機器] 02966429
SMPH25S2M スマホで見る2カメラ先端2方向可動8mm径工業内視鏡 THANKO(サンコー)[電子機器] 02966429
SMPH25S2M スマホで見る2カメラ先端2方向可動8mm径工業内視鏡 THANKO(サンコー)[電子機器] 02966429
SMPH25S2M スマホで見る2カメラ先端2方向可動8mm径工業内視鏡 THANKO(サンコー)[電子機器] 02966429
SMPH25S2M スマホで見る2カメラ先端2方向可動8mm径工業内視鏡 THANKO(サンコー)[電子機器] 02966429

スマホで見る2カメラ先端2方向可動8mm径工業内視鏡SMPH25S2M

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ケーブル長(m)2
内容量1個注文コード02966429品番SMPH25S2M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980

スマートフォンに接続して使える先端可動式ファイバースコープカメラです。
カメラ径は8mm、メインカメラはカメラケーブル先端部に、サブカメラは先端側面に搭載されています。
ボタンを押すとカメラの切り替えが可能です。
側視カメラ付先端可動内視鏡にはメインカメラに8灯のLEDライトが搭載されています。
サブカメラに1灯のLEDライトが搭載されています。
スマートフォン用のUSBカメラを表示、撮影できるアプリであれば、使用することができます。

トラスコ品番
693-1678
セット内容
スマートフォンホルダー、USB Type-Cケーブル(30cm)、Lightningケーブル(30cm)、日本語取扱説明書
ケーブル長(m)
2
適合
【スマートフォン】USB Type-C搭載のスマートフォン・タブレットもしくはLightningポートがあるiPhone・iPad
幅(mm)
50,65~95
高さ(mm)
260
奥行(mm)
50
対応OS
Android(9.0以降)スマートフォン・タブレット/iPad・iPhone(iOS12.0以降)
光源
メインカメラLED8灯、サイドカメラLED1灯
ヘッド径(Φmm)
カメラ:8
視野角
メインカメラ・サイドカメラ:70°
焦点距離(mm)
20~100(メインカメラ)、30~100(サイドカメラ)
動作温度(℃)
カメラ:1~80、1~45
画像サイズ
【静止画】920×1440(jpg)、【動画】1920×1440 (avi) 、フレームレート15-25fps
防水性
カメラケーブル部防水ありIP67相当(※自主検査)
回転角度(°)
ケーブル:最大360
注意
※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があります。
※本製品をスマートフォンに接続する前に、スマートフォンのOTG設定がオンになっていることを確認してください。
※カメラ、カメラケーブル部以外の本体を水に浸けたり、丸洗いしないでください。
※アプリの内容、仕様変更、使用/設定方法などはアプリ側の問題となり、製品側では対応ができかねます。
※お客様の利用環境にもよるため、アプリの仕様変更による使用可否についてはメーカーサポート対象外となります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする