エアーショベル

エアーショベル - トンボ工業

防災軽作業用、軽量ショベルです。
握り部・柄管部をアルミ合金を使用する事により、メーカー従来品のショベルより軽量です。
刃先の板厚を通常よりも薄く(1.2mm)する事で更なる軽量化が可能になりました。
赤色のカラーリングでいざと言う時に目につきやすいです。

用途
土や土砂などの掘削作業用。
材質
ハンドル部:アルミ合金、柄材:アルミ合金、刃先:ショベル鋼板
色
レッド
刃先
焼入・焼戻処理
内容量
1本
注意
※テコ代わりに使用しないでください。
※耐加重50kgまでです。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02938770マル
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする