曜日別特売

ロング柄ショベルG柄

ロング柄ショベルG柄 - トンボ工業

従来品より、柄が長いのが特徴です。
受注生産でお好みの長さに仕様変更が可能です。

用途
高炉の作業、園芸、農作業。
全長(mm)
1690
品番
SLG2
質量(g)
2540
材質(柄部)
天然木
材質(頭)
スチール
刃先(mm)
275
刃先長(mm)
367
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
048947462サシコミ
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする