富士
パイプ柄 ショベル
折れにくく頑丈なスチールパイプ柄。
作業現場の必需品。
用途
土、砂、砂利、雪などの移動やすくい作業に適した、使いやすい定番のショベルです。
土木作業、農作業、除雪、清掃など幅広い用途で活躍します。
材質(柄部)
スチールパイプ
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
先端形状
柄長さ(mm)
頭部長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06864711
-
970
1.8
角
670
300
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
06864738
-
975
1.7
丸
680
292
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください