GARDEN FRIENDS
スチールパイプ柄ショベル 剣型
昔ながらのシャベル・スコップです。丸形(剣形)は、土堀りに最適な形状です。
完全熱処理加工済みで刃先が強い!
用途
土木、農業、造園、家庭菜園など幅広い作業に!
本体質量(g)
1567
本体サイズ(mm)
L975×W235×H・D100
柄
スチールパイプ
刃先
完全熱処理加工
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06134830
33014
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください