クリーンベンチ 殺菌灯付き CTシリーズ

クリーンベンチ 殺菌灯付き CTシリーズ - アズワン

抗菌・防臭HEPAフィルターにより、0.3μm以上の粒子を99.97%以上カットしたクリーンなエアーでブース内を清浄な環境に保ちます。LED照明採用で省電力化を図っています。コンパクトタイプで局所的にクリーンな環境を作り出すことが可能です。UVタイプは殺菌灯付きで、ブース内の殺菌も可能です。

材質
作業面/ステンレス(SUS304)、正面扉/PC(ポリカーボネート)、側面板/アルミ複合板、枠/アルミニウムフレーム(アルマイト処理)
電源
AC100V 50/60Hz、コード長 1.5m(3Pプラグ)
集塵効果
99.97%以上(0.3μm粒子)
吹出風速(m/s)
0.6
材質(プレフィルター)
モダアクリル/ポリエステル
内容量
1台
注意
※画像は蛍光灯仕様(旧仕様)です。照明がLED仕様となる以外の外観変更はありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
消費電力(W)
風量(m3/min)
フィルター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03058732CT-1200UVAX-L1200×503×81142150【ファン】2(HEPA)200×2枚
¥359,000
¥358,000
¥393,800(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03071192CT-600UVAX-L600×503×8112474【ファン】1(HEPA)200×1枚
¥193,000
¥192,000
¥211,200(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03079032CT-900UVAX-L900×503×81131112【ファン】2(HEPA)200×2枚
¥244,000
¥243,000
¥267,300(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする