クリーンベンチ 殺菌灯付き CTシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し当日出荷とは
寸法(mm)1200×503×811
内容量1台注文コード03058732品番CT-1200UVAX-L
参考基準価格(税別)¥359,000販売価格(税込)¥393,800
販売価格(税別)
¥358,000

抗菌・防臭HEPAフィルターにより、0.3μm以上の粒子を99.97%以上カットしたクリーンなエアーでブース内を清浄な環境に保ちます。LED照明採用で省電力化を図っています。コンパクトタイプで局所的にクリーンな環境を作り出すことが可能です。UVタイプは殺菌灯付きで、ブース内の殺菌も可能です。

寸法(mm)
1200×503×811
質量(kg)
42
消費電力(W)
150
風量(m3/min)
【ファン】2
フィルター
(HEPA)200×2枚
材質
作業面/ステンレス(SUS304)、正面扉/PC(ポリカーボネート)、側面板/アルミ複合板、枠/アルミニウムフレーム(アルマイト処理)
電源
AC100V 50/60Hz、コード長 1.5m(3Pプラグ)
照明
LED照明灯7W×2本
集塵効果
99.97%以上(0.3μm粒子)
アズワン品番
4-6770-03
作業面寸法(mm)
(有効)1157×410
吹出風速(m/s)
0.6
材質(プレフィルター)
モダアクリル/ポリエステル
注意
※画像は蛍光灯仕様(旧仕様)です。照明がLED仕様となる以外の外観変更はありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥8,000/税込¥8,800
北海道地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする