曜日別特売
AC-SLSTD-S01CL アクリルスポットライトスタンド JTT 02978968

AC-SLSTD-S01CL アクリルスポットライトスタンド JTT 02978968
AC-SLSTD-S01CL アクリルスポットライトスタンド JTT 02978968

アクリルスポットライトスタンド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は種別など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
種別
シングルタイプ(スポットライト×1灯用)
注文コード
02978968
品番
AC-SLSTD-S01CL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

「推しカラースポットライト(OSISPB)」を設置するための組み立て式スタンドです。
スポットライトに高さを出して、撮影やディスプレイのライティングを好みの角度に調節することができます。
透過度の高いアクリル素材で、フィギュアやグッズの邪魔をしません。
接着剤不要で簡単に組み立てが可能です。
コレクションの高さに合わせて選べる、スポットライト1灯用/3灯用をラインアップ。

種別
シングルタイプ(スポットライト×1灯用)
質量(g)
45
サイズ(mm)
100×40×40
材質
アクリル製
色
クリア
対応
「推しカラースポットライト」OSISPBシリーズ
保証期間
初期不良のみ
梱包内容
アクリルスタンド(組み立て式)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする