曜日別特売

クリーンファースト ニトリル パウダーフリー クリーンパック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(2袋×50枚)
サイズS
内容量1箱(2袋×50枚)注文コード02988348品番-
参考基準価格(税別)¥7,570販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
¥7,498

50枚ごとに無塵パックし二重包装しています。フィット性・抗静電性に優れパウダーレス加工によりクリーンルーム内での作業に適しています。超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施しクラス100の高洗浄度下で無塵パックしています。環境に優しいニトリルを無塵パック!。
50枚ごとに無塵パックし二重包装しています。フィット性・抗静電性に優れパウダーレス加工によりクリーンルーム内での作業に適しています。超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施しクラス100の高洗浄度下で無塵パックしています。環境に優しいニトリルを無塵パック!

長さ(mm)
中指長:約73(※実測値)
幅(mm)
手のひら幅:約85
サイズ
S
アズワン品番
8-5688-13
材質
ニトリルゴム(パウダーフリー)
厚さ(mm)
手のひら/約0.12、指先/約0.14、カフ/約0.1
全長(mm)
約295
入数
100枚入
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする