曜日別特売
68700 GIVI CLA01 タンクバッグ GIVI(ジビ) 02991349

68700 GIVI CLA01 タンクバッグ GIVI(ジビ) 02991349
68700 GIVI CLA01 タンクバッグ GIVI(ジビ) 02991349
68700 GIVI CLA01 タンクバッグ GIVI(ジビ) 02991349
68700 GIVI CLA01 タンクバッグ GIVI(ジビ) 02991349
68700 GIVI CLA01 タンクバッグ GIVI(ジビ) 02991349
68700 GIVI CLA01 タンクバッグ GIVI(ジビ) 02991349
68700 GIVI CLA01 タンクバッグ GIVI(ジビ) 02991349

GIVI CLA01 タンクバッグ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
02991349
品番
68700
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

20-26Lの容量可変式タンクバッグ。
マグネット固定に加え、付属の固定ベルトを使用することで、マグネット固定ができない車両にも対応。
充電ポートスロットを備え、バッグ内に収納したモバイルバッテリーから充電できます。
スマートフォンを収納したまま画面を確認できる透明ポケットを装備。
バッグ内部にはメッシュポケット、外側にはポーチなどを取り付けられるベルトを備えています。
反射パネルを備え、夜間の視認性にも配慮。
レインカバー付属(本体縫い付け)で急な雨天時にも対応し、ショルダーストラップで持ち運びもできます。

質量(kg)
最大積載:2
容量(L)
20-26
本体質量(kg)
1.2
サイズ(mm)
縦335×横255×高さ160-225
注意
※本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。
※ 走行時は付属の固定ベルトを併用してご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする