大五郎
ゴムベラ 長柄
また広い面積の作業にも便利です。
用途
塗料缶やタンク内に付着した塗料のシゴキ(そぎ落とし)作業に。長柄の為、目地剤(タイル貼り時の目地詰め作業)、接着剤の塗布など、手の届きにくいところの作業に便利。
全長(mm)
300
本体寸法(mm)
305×120×18
本体質量(g)
136
板厚(mm)
柄15
柄長さ(mm)
250
ゴム幅(mm)
120
ゴム高さ(mm)
55
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02993090
15447
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください