フッ素サッシヘラF

フッ素サッシヘラF - 仁作フッ素サッシヘラF - 仁作フッ素サッシヘラF - 仁作フッ素サッシヘラF - 仁作フッ素サッシヘラF - 仁作フッ素サッシヘラF - 仁作フッ素サッシヘラF - 仁作フッ素サッシヘラF - 仁作

玄関・窓サッシ隙間の汚れ、ゴミ落としに
ベタつかない、滑らかな使用感のフッ素樹脂コーティング
基部総焼入・高硬度HRC52°

用途
玄関・窓サッシの隙間の汚れ・ごみ落としに。
寸法(mm)
242×26×17
材質(刃)
ステンレス420J2 グリップ:GPP
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
刃幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
No.5060 0504620805046208No.5060459
¥1,400
¥799
¥879(税込)
5日以内出荷
No.5070 0504632105046321No.50704515
¥1,400
¥799
¥879(税込)
5日以内出荷
No.5050 0504648805046488No.5050704.5
¥1,400
¥799
¥879(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする